Beli Set Kunci Torsi Adjustable di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- KANON Torque Wrench (Kunci Torsi)atribut:
- Pricision (%): +/-3
- monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Number of Gears: 24
- Pricision (%): 4
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- TEKIRO Torx Key Adjustable (Kunci L Bintang)Deskripsi:Ukuran :T-40TEKIRO Kunci L Valve Wrench merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Senator Kunci Torsi 1/4 inchDeskripsi:Reversible ratchet head. Click & Snap action indicates when the preset torque level has been reached. Engraved kgf.m and Nm scale on barrel. Micrometer type sleeve allows preset torque values to be accurately set. Manufactured to ISO 6789:2003 (BS EN 26789:2003).atribut:
- Torque Wrench Type: Adjustable Clicking Presetable Ratchet Reversible
- Drive Shape: Square
- Weight Each: 0.78kg
- Drive Size: 1/4in.
- Accuracy: +/- 4%
- Includes: Moulded Carry Case
- Overall Length (mm): 280
- Torque Range (N m): 5 to 25
- monotaro Head Exchangeable Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 3
- Type: Head exchange type
- monotaro Kunci Torsi untuk Refrigerant PipingDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Head Shape: Spanner type
- Pricision (%): ± 4
- Kennedy Adjustable Pin Hook Wrench (Kunci Komster)Deskripsi:Manufactured from drop forged Chrome Vanadium Steel with a polished chrome finish. For use on slotted rings.atribut:
- Type: Adjustable Pin & Hook Wrench
- Finish/Coating: Chrome
- Handle Material: Steel
- Jaw Material: Steel
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris)Deskripsi:Phosphate Finish Manufactured from high strength 'I' beam section phosphate vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: BS 6333-1995, DIN3117-1988.atribut:
- Maximum Jaw Capacity: 25mm
- Type: Adjustable Wrench
- Jaw Material: Steel
- Jaw Thickness: Standard
- Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
- Overall Length: 150mm
- Part Number: KEN5010060K
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Finish: Chrome Plate
- Length (mm): 50 to 112
- Material: S2 Alloy Steel
Daftar Harga Set Kunci Torsi Adjustable Terbaru November 2026
| monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| KANON Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp3.099.900 |
| monotaro Pre-set type torque wrench (Kunci Torsi) | Rp869.900 |
| monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp919.900 |
| TEKIRO Torx Key Adjustable (Kunci L Bintang) | Rp229.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| Kennedy Adjustable Wrench Chromed Finish (Kunci Inggris) | Rp409.900 |
| Kennedy Adjustable Wrench Phosphate Finish (Kunci Inggris) | Rp599.900 |
| TOHNICHI Adjustable Torque Screwdriver | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102249600-1.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)
/2pP102030097-2.jpg)
/P101561578-1.jpg)
/4qP101001170-3.jpg)
/0jP101004019-2.jpg)

/cwP102205464-11.jpg)
/4dP102149157-12.jpg)

/puP101003930-3.jpg)


/P102250493-1.jpg)

/23P102135075-13.jpg)
/btP101000425-4.jpg)
/krP102193747-4.jpg)
/P101506418-1.jpg)
/rnP101003995-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)